※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-5/16S ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853914 T-5/16S ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853914

ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(inch)5/16 全長(mm)30 注文コード57853914 品番T-5/16S
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は対辺寸法・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番383-8960 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長(mm)30 先端形状六角 適合品番BT3-5/16S 本数1 対辺寸法(inch)5/16 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853844
2021-07-07
用途:
車のメンテナンス
株式会社岩田新聞店 様

狭い場所でのメンテナンスでしたが、確実にボルトを掴んでくれました。

対象商品:
57853783
2020-07-24
用途:
バイクの整備
ウッドファミリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビットだけ交換できるのでとても便利でコスパも最高です。

対象商品:
57853896
2016-12-06
用途:
機械の改造工事時、六角穴付きボタンボルトの取り外しに使用
製造業

製作精度も良く小さな六角穴も角ダレせずに緩めることができた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする