※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-3/8S ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853923 T-3/8S ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853923

ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(inch)3/8 全長(mm)32 注文コード57853923 品番T-3/8S
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は対辺寸法・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番383-8919 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長(mm)32 先端形状六角 適合品番BT3-3/8S 本数1 対辺寸法(inch)3/8 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853844
2021-07-07
用途:
車のメンテナンス
株式会社岩田新聞店 様

狭い場所でのメンテナンスでしたが、確実にボルトを掴んでくれました。

対象商品:
57853783
2020-07-24
用途:
バイクの整備
ウッドファミリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビットだけ交換できるのでとても便利でコスパも最高です。

対象商品:
57853896
2016-12-06
用途:
機械の改造工事時、六角穴付きボタンボルトの取り外しに使用
製造業

製作精度も良く小さな六角穴も角ダレせずに緩めることができた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする