アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで、使いやすいテントです。コンパクトに収納でき、持ち運びがしやすいです。 初心者でも、簡単設営ができます。テントは、インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをパチンと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間約5分です。 キャンプ、ツーリング、登山など様々な用途に最適です。災害用に自宅の庭や駐車場・公園などの屋外や、体育館・自宅内などの屋内でも設営可能。屋内では、床に傷がつかないようポールに保護ができるゴムキャップ付き。 【雨に強い】 標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。 【風に強い】 ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。 【暑い日でも快適】 蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風がよく通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるのでその時の状況により通気の調整をする事ができます。 【防災にも使いやすい】 自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
緊急時の付帯設備の1つで準備しています。家族は2名ですので大きさも十分です。