防災 インフレータブルマット5cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57854309 品番MT-105(EO)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

寝心地抜群のマットです!
厚さ5cmのキャンピングマットは、マット上部のバルブを開くと、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。
厚さ5cmの縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、快適にご使用いただけます。
3cmマットよりは、収納は大きくなりますが、それ以外で見ると、断然5cmマットがおすすめです。
カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。
キャンプ泊などのアウトドアや車内泊、防災にもおすすめです。

収納時寸法(cm)Φ18×63 使用時寸法(cm)200×65 厚さ(cm)5 材質PVC、ウレタンフォーム 質量(kg)約1.7 エスニックオリーブ 用途防災、アウトドア、キャンプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57854309 MT-105(EO) 06492197 MT-105 防災 インフレータブルマット5cm Bears Rock 防災 インフレータブルマット5cm Bears Rock 1個 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする