※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)4 対辺寸法(inch)- 差込角対辺(mm)6.3 注文コード57854395 品番T-04BPL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は対辺寸法・差込角対辺など13種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)4 対辺寸法(inch)- トラスコ品番383-8412 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長(mm)108 先端形状ボールポイント 適合品番BT2-04BPL、BT3-04BPL 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57854386
2019-10-28
用途:
産業機械整備
ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 様 (製造業)

ボールポイントですが、ある程度の強度があり、かなり長持ちしました。
差換え式なので、価格も財布にやさしく、今後も使わせていただきます。

対象商品:
57854413
2016-11-01
用途:
バイクのフロント周りメンテ
建設業・工事業

KTCのものは、ビット交換でロングにもショートにもなり
ビット交換により場所を選べますので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする