※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの 六角ビット/ボールポイントビット
スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
15
注文コード
57854535
品番
T-05SS
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
15
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.3
トラスコ品番
383-8498
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
適合品番
BT3-05SS
本数
1