※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)6 全長(mm)15.5 注文コード57854544 品番T-06SS
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は先端サイズ・対辺寸法・全長など9種類から選べます 他の種類を見る
両頭機能片頭 全長(mm)15.5 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.3 トラスコ品番383-8544 セット内容ビット1本、止めねじ1本 適合品番BT3-06SS 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57854526
2018-12-16
用途:
機械組み付け、メンテナンス
刑部エンジニアリング 様 (製造業)

交換ビットを持てるおかげで、破損した時の作業の手が止まる時間が少なくなり、作業中のストレスは軽減されたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする