※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの 六角ビット/ボールポイントビット
スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
10
全長(mm)
19.5
注文コード
57854587
品番
T-10SS
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
19.5
先端形状
六角
トラスコ品番
383-8722
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
先端サイズ
10
適合品番
BT3-10SS
本数
1