USBデジタルマイクロホン ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57854607 品番UMF-04/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。
遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。
USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。
アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。
大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。
またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。
ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。
角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。

質量(g)80(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く) 周波数特性50〜20000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-50dB±2dB アーム長さ(cm)16 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする