※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT3-03SS (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC 57855332 BT3-03SS (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC 57855332

(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855332 品番 BT3-03SS
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)9.5 寸法(mm)3 二面幅(mm)3 トラスコ品番383-6258 質量(g)36 軸長(mm)5 外径D(Φmm)17 全長L(mm)34 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-03SS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855341
2021-09-08
用途:
バイクのメンテナンス用に購入しました。
サービス業

コンパクトで使いやすいと思います。旅行時の携帯用にも便利です。

対象商品:
57855366
2021-02-12
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

短いのでボルトの緩めが確実にでき、ナメにくいがイモネジが緩んでくるので注意

対象商品:
57855341
2018-12-16
用途:
機械組み付け、メンテナンス
刑部エンジニアリング 様 (製造業)

ビットの交換が可能なので、破損した時でも交換して作業が継続できるので助かっています。

対象商品:
57855366
2017-04-03
用途:
バイク整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

KTC製なので安心して使用出来ます。希望的には全長をもう少し短くして欲しいです。狭い場所の整備には更に短い方が作業し易いので。

対象商品:
57855357
2018-08-29
用途:
狭い場所でトルクレンチを使用するために購入

全体の長さは問題なかったが、ビット部分が短すぎて今回の用途では役に立たなかった。
ソケットの細くなっている部分がもう少し短く、その分、ビット部分が長ければ使用できたと思われる。

対象商品:
57855366
2015-11-10
用途:
バイクのメンテナンス時

NC700Xフォークトップの割締めに使用しています。
フォークトップとカウルとの間が狭くて普通のソケットでは作業が不可能でしたが、このショートタイプにしたらすんなり作業ができました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする