(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)3 二面幅(mm)3 トラスコ品番383-5600 注文コード57855533 品番BT2-03L
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法・二面幅・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3 二面幅(mm)3 寸法(mm)3 トラスコ品番383-5600 質量(g)54 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-03L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855551
2020-11-12
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

ヘキサゴンレンチに関しては、先端ビットが交換できるにもかかわらず高トルク作業も全く問題ないKTC社製の品物で揃えることにしています。工具箱のスペース節約にもなり大変満足です。

対象商品:
57855551
2020-02-05
用途:
機械パーツ交換

小型トルクレンチ用に購入。狭まったところのネジ締めなので長さがちょうどよかった。
店舗を回らずともこちらで購入できました。探しにでて店舗に無いときと時間のロスを考えたら大変ありがたいです。

対象商品:
57855542
2017-06-07
用途:
バイクの整備
有限会社白石 様 (建設業・工事業)

ビット部が9.5sqと共通 (6.35 6角)なので汎用性が高いです。ソケット部が大きいのが不満でした。

対象商品:
57855567
2016-10-27
用途:
バイク

強めのトルクをかけて使用しましたが問題ありませんでした。

対象商品:
57855551
2015-05-21
用途:
キャップセムス等締め付け

工具改造で使用、ビット無しのボディのみで販売してほしい。ありますか?替えビットとの寸法がスキマ大で緩みやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
57855551
2014-06-03
用途:
オートバイ整備

KTC製の標準工具なので質感、使用感共に不満は無いです。
Tハンドルやラチェットハンドルの組み合わせで使用してます。
オートバイ整備中ショートタイプでは手前の障害物で作業出来ない場面が多々あるのでロングタイプは有効です。

ホテルの歯ブラシみたいに袋に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする