(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57855874 品番BHM3
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(sq.)9.5 全長200 トラスコ品番307-5672 質量(g)120 ハンドル径(Φmm)9 ヘッド径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855874
2020-02-26
用途:
さすがはKTCツール。
農・林・水産業

ノーブランドの工具を買うと強度に問題があったり精度の悪さからネジ山を痛めたりするが、そこはKTCブランドのツール。選んで間違いナシ。

1人が参考にしています
対象商品:
57855874
2019-11-07
用途:
バイクメンテナンス

通常のラチェットハンドルよりも自由がきくので細かいところのナットも使用可能で非常に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
57855874
2018-09-08
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットハンドルだと回転以外のモーメントが働くので、これを購入しました。相手側のまわり止めは必要ですが、変なモーメントはかからないので、狙った作業ができます。

対象商品:
57855874
2017-04-14
用途:
バイクの整備、機械の調整
製造業

センターにしてT型ハンドルとしても、
スライドさせてブレーカーバーとしても使えます。
使い勝手がいいです。
シチュエーションによってはラチェットハンドルより使えます。
ただし、ブレーカーバーとしては少しバーが細いのでスピンナーハンドルほど使い勝手はよくありません。

1人が参考にしています
対象商品:
57855874
2016-11-20
用途:
ラチェットハンドルの代わり
その他業種

いままでは72枚歯のラチェットハンドルを使っていたのですが壊れたので、壊れにくいものをと思い探していました。耐久性は分かりませんが期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする