(12.7SQ)インパクトソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57856057 品番 BP4-23
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ソケット形状6角 差込角(sq.)12.7 二面幅(mm)23 トラスコ品番859-1538 寸法(mm)23 質量(g)178 全長L(mm)43 寸法D2(Φmm)29(差し込み部) 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)29 寸法l(mm)25 外径D1(Φmm)35(ソケット部) 二面幅S(mm)23 深さH(mm)16
注意
※ピンとリングは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855987
2018-12-18
用途:
自動車整備
その他業種

KTCインパクトソケットは比較的安くサイズも多いため重宝しています

対象商品:
57856032
2021-02-22
用途:
インパクト用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたKTCのコマが割れたので購入
昔の物より肉厚が厚くアルミホイールには使えませんね

対象商品:
57856093
2019-04-25
用途:
自動車整備

まったく問題ない。安心して使える商品です。正しく使えば壊れることはないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする