※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
8
トラスコ品番
359-7237
注文コード
57856434
品番
BP3M-08TP
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
8
全長L(mm)
34
寸法D2(Φmm)
22
外径D1(Φmm)
13
付属品
ピン、リングPR-1519
トラスコ品番
359-7237
寸法(mm)
8
質量(g)
50
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
21
深さH(mm)
7
差込角(sq.)
9.5
ソケット形状
6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。