※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP3M-21TP (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856513 BP3M-21TP (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856513

(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)21 トラスコ品番359-7300 注文コード57856513 品番BP3M-21TP
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法S・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)21 全長L(mm)39 寸法D2(Φmm)25 外径D1(Φmm)29 付属品ピン、リングPR-1519 トラスコ品番359-7300 寸法(mm)21 質量(g)108 寸法S(mm)21 寸法l(mm)26 深さH(mm)14 差込角(sq.)9.5 ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57856617
2021-08-25
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナット用として使用しています。全く問題ありません。作りもしっかりした印象で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする