※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP3M-09T (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856556 BP3M-09T (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856556

(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)9 トラスコ品番864-1055 注文コード57856556 品番BP3M-09T
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法S・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)9 全長L(mm)34 寸法D2(Φmm)22 外径D1(Φmm)14 付属品- トラスコ品番864-1055 寸法(mm)9 質量(g)52 寸法S(mm)9 寸法l(mm)21 深さH(mm)8 差込角(sq.)9.5 ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57856617
2021-08-25
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナット用として使用しています。全く問題ありません。作りもしっかりした印象で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする