※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
19
トラスコ品番
859-1531
注文コード
57856617
品番
BP3M-19T
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
19
全長L(mm)
39
寸法D2(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
27.5
付属品
-
トラスコ品番
859-1531
寸法(mm)
19
質量(g)
108
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
26
深さH(mm)
12
差込角(sq.)
9.5
ソケット形状
6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。