KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
22
トラスコ品番
864-1056
注文コード
57856635
品番
BP3M-22T
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
22
全長L(mm)
41
寸法D2(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
31
付属品
-
トラスコ品番
864-1056
寸法(mm)
22
質量(g)
130
寸法S(mm)
22
寸法l(mm)
28
深さH(mm)
14
差込角(sq.)
9.5
ソケット形状
6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。