※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(9.5SQ)インパクトロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57856662 品番 BP3LL-13TP
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ピン・リング付

ソケット形状6角 差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)13 付属品ピン、リングPR-1519 トラスコ品番383-5332 寸法(mm)13 質量(g)225 全長L(mm)130 寸法D2(Φmm)22(差し込み部) 外径D1(Φmm)19(ソケット部) 差込角対辺(mm)(d)11 深さH(mm)12
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする