※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP6L-34TP (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC 57856811 BP6L-34TP (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC 57856811

(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57856811 品番 BP6L-34TP
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

薄肉タイプ、ピン・リング付

寸法S(mm)34 全長L(mm)100 寸法D2(Φmm)38 外径D1(Φmm)49 付属品ピン、リングPR-2833 トラスコ品番307-9996 質量(g)714 深さH(mm)28 差込角(sq.)19 ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57856732
2016-08-17
用途:
19.0 SQ は貴重なのです。
株式会社明光 様

19.0SQ用のソケットとは貴重なので、通販でないと入手はまず不可能です(北海道では店頭には無いです。)。19.0と25.4はハイパワートルクなので、ディープソケットなどは薄肉仕様なので信頼できるメーカーで無いと無理ですね。
KTC・TONE・トラスコ あたりでないと。
こちらのは精度もしっかりしてるので満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする