※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57856897 品番 BP8L-22TP
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

薄肉タイプ、ピン・リング付

寸法S(mm)22 全長L(mm)100 寸法D2(Φmm)50 外径D1(Φmm)35 付属品ピン、リングPR-4045 トラスコ品番308-0293 質量(g)696 深さH(mm)25 差込角(sq.)25.4 ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57856976
2020-11-02
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

KTCは一番信頼のおける工具だと思い購入しております。

対象商品:
57857055
2020-03-10
用途:
冷却塔のファン分解時
有限会社東九設備サービス 様 (建設業・工事業)

正直なところ特別な可もなく不可もなく、普通のインパクト用ソケットです。深さは丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57856951
2019-01-19
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車、修理作業に使用する、今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする