※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857116 品番 BP3L-11T
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ソケット形状6角 差込角(sq.)9.5 寸法S(mm)11 トラスコ品番112-7469 質量(g)82 全長L(mm)55 寸法D2(Φmm)22(差し込み部) 外径D1(Φmm)17(ソケット部) 深さH(mm)12
注意
※ピンとリングは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする