※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57857143
品番
BP3L-14T
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソケット形状
6角
差込角(sq.)
9.5
寸法S(mm)
14
トラスコ品番
859-1523
質量(g)
137
全長L(mm)
80
寸法D2(Φmm)
22(差し込み部)
外径D1(Φmm)
20.5(ソケット部)
深さH(mm)
12
注意
※ピンとリングは別売りです。