(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857231 品番 BP4L-17T
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法S(mm)17 全長L(mm)80 寸法D2(Φmm)24.5 外径D1(Φmm)25 トラスコ品番821-7858 質量(g)187 寸法l(mm)62 深さH(mm)24 差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
注意
※ピンとリングは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
機械のメンテナンス

品質は満足です。
Oリングとピンが付いてないので、正規品の型番調べたり邪魔くさい。
だからマイナス一つです。

対象商品:
57857195
2026-03-15
用途:
アマチュア無線アンテナの取り付け
その他業種

長さが必要です、お安く購入出来ました、ブランドも気に入りました、安心。

対象商品:
57857301
2021-06-04
用途:
オートバイの整備

サイズがカチッとしていて安心感があります。マットな質感も一目で判断でき、気に入りました。

対象商品:
57857301
2020-04-13
用途:
イタリア製のバイク用エンジンメンテ用として。
ガレージ イシグロ 様 (製造業)

非常に安く早く入手出来 今後も必要なKTC 部品があればお願いするとおもいます。

対象商品:
57857256
2016-05-24
用途:
自動車整備
カーショップゴールドウイング 様

KTCだけにしっかりしていました。
ホイールの形状によってはもう少し薄ければ助かります。

対象商品:
57857231
2016-03-23
用途:
タイヤ交換など
有限会社可児自動車 様

物はよかったよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする