※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(12.7SQ)インパクト用ロングソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857362 品番 BP4LL-17TP
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法S(mm)17 全長L(mm)150 寸法D2(Φmm)25 外径D1(Φmm)25 付属品ピン、リングPR-1822 トラスコ品番383-5456 質量(g)380 寸法l(mm)132 差込角対辺(mm)(d)14 深さH(mm)24 差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57857396
2022-05-19
用途:
自動車の足回り
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼出来るKTCなので、安心です。
クロームメッキのハンドツールバージョンが有ると更に良いのですが。

対象商品:
57857396
2021-09-09
用途:
トーションボルトの取り外しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アッパーアーム交換、トーションバー交換などに必要なトーションボルトの取り外しに使用しています。以前はインパクト用ではないディープソケットを使用していたためか重く感じましたがしっかりとしていて安心して使えます。

対象商品:
57857396
2017-08-25
用途:
ハイエースの車高調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイエースのフロントトーションバーを調節する際に使用しました。
問題無く楽々で作業ができ、リーフのUボルトを交換する際も使えとても役に立ちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする