45°ロングメガネレンチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857606 品番 M25-10X12
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(mm)10×12 トラスコ品番807-0206 形状オフセット 幅(mm)メガネ部17、19 厚さ(mm)メガネ部(小)6.5、(大)7.5 全長(mm)200 質量(g)70 対辺寸法(mm)10×12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57857685
2025-08-21
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

数年前に購入したサイズ違いのものにはJISマークがついていたが、今回購入した17-19のものにはついていなかった。ナットとの接触面の仕上げも荒削りで、質が落ちたようで残念。

対象商品:
57857597
2023-12-19
用途:
ブレーキ配管のエア抜き
建設業・工事業

M製某車の前ブレーキのブリーダープラグがまさかの9mmで、急遽購入しました。8×10のメガネさえ持っていればエア抜きは安心と考えていましたが、ニッチな需要にも対応しているのはさすがKTC社と言えます。

対象商品:
57857606
2022-03-15
用途:
修理やメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のKTCとあって使い勝手がよいです。長く使うことを考えればよいものを選んだ方が得だと思います。

対象商品:
57857667
2021-09-05
用途:
オイル交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換用に買いました。ガタがあるような安物じゃなくちゃんとした工具でしたかったので。

対象商品:
57857606
2021-03-04
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

40年以上バイクに乗り、自分でメンテしています。いろんな角度、海外有名メーカー使ってきましたが、結局これが一番手になじむ。ホンダのバイクのボルトナットに最適です。

対象商品:
57857667
2021-02-04
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

40年前に購入したものと同じもので、手になじみ、使い勝手が良い。

対象商品:
57857633
2017-12-04
用途:
バイクの整備
卸売・小売業

JIS規格で、M8のナットが13mmでないと回せないんです。両口スパナ、メガネレンチ、ソケット(六角)を全部、KTCで揃えました。大きなトルクをかけるとか、舐めそうな場所は、KTCを使うことにしています。

対象商品:
57857642
2017-09-07
用途:
自動車のメンテナンス

自動車のプラグ交換時に、通常のラチェット等が入らない狭い場所でかつオフセットが必要なボルト(スバル車のプラグ交換時)の脱着のために購入しました。とても使いやすく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする