KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの コンビネーションスパナ
ラチェットメガネ用ソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57857782
品番
TBZ1407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット機構
あり
トラスコ品番
807-0954
セット内容
ラチェットめがね用ドライブ角アダプタBZ14-BA3、ラチェットめがね用ソケットBZ14-08W、10W、12W、13W、14W、ラチェットコンビネーションレンチMSR2S-14F
質量(g)
205
差込角(sq.)
9.5
ギヤ歯数
72
注意
※保管に便利な樹脂ケースと収納トレイ付きです。