KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの メガネレンチ
KTCの 両口めがねレンチ
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
8×10
注文コード
57857807
品番
MR1S-0810F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,380
この商品は
対辺寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
72ギア、ショートタイプ
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
8×10
ラチェット機構
あり
全長(mm)
107
トラスコ品番
373-6491
厚さ(mm)
(ヘッド部小)7.5、(ヘッド部大)8.5
質量(g)
68
対辺寸法(mm)
8×10
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
18、21
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57857807
MR1S-0810F
38573385
MR1A-0810F
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
長さに違いがあります。