※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの メガネレンチ
KTCの 両口めがねレンチ
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
11×13
注文コード
57857825
品番
MR1S-1113F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,810
この商品は
対辺寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
72ギア、ショートタイプ
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
11×13
ラチェット機構
あり
全長(mm)
135
トラスコ品番
373-6512
厚さ(mm)
(ヘッド部小)8.5、(ヘッド部大)8.5
質量(g)
105
対辺寸法(mm)
11×13
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
22、25
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。