※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857843 品番 MR1S-1315F
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

72ギア、ショートタイプ

形状ストレート(両頭首振り) 寸法(mm)13×15 ラチェット機構あり 全長(mm)155 トラスコ品番373-6539 厚さ(mm)(ヘッド部小)8.5、(ヘッド部大)8.5 質量(g)133 対辺寸法(mm)13×15 首振りあり ヘッド幅(mm)25、28
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする