KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの メガネレンチ
KTCの 両口めがねレンチ
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57857852
品番
MR1S-1417F
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
72ギア、ショートタイプ
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
14×17
ラチェット機構
あり
全長(mm)
168
トラスコ品番
373-6547
厚さ(mm)
(ヘッド部小)8.5、(ヘッド部大)10
質量(g)
162
対辺寸法(mm)
14×17
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
26.5、30.5
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。