※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの メガネレンチ
KTCの 両口めがねレンチ
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57857877
品番
MR1S-1719F
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
72ギア、ショートタイプ
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
17×19
ラチェット機構
あり
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-6563
厚さ(mm)
(ヘッド部小)10、(ヘッド部大)11.5
質量(g)
233
対辺寸法(mm)
17×19
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
30.5、34
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。