ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57858062 品番AE107-260
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。

用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。 トラスコ品番821-7795 質量(g)375 寸法L(mm)262.5 寸法H(mm)104.7 寸法S(mm)19 寸法D(mm)26 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)26 寸法h(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858062
2017-05-18
用途:
エアコンのコンプレッサを外すとき
自動車・二輪車・自転車関連業

今までトヨタのSTTを使用してましたが、断然この工具の方が早い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする