KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの クロウフットレンチ
9.5SQ クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858071
品番
BNS3-08W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
トラスコ品番
439-0504
質量(g)
48
寸法L(mm)
49
寸法C(mm)
5
寸法l(mm)
30
寸法T(mm)
9.5
寸法W(mm)
22
寸法g(mm)
48