3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5SQ クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858096 品番 BNS3-11W
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
差込角(mm)9.5[3/8] 寸法S(mm)11 トラスコ品番439-0521 質量(g)44 寸法L(mm)49 寸法C(mm)7 寸法l(mm)30 寸法T(mm)9.5 寸法W(mm)22 寸法g(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする