KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの クロウフットレンチ
9.5SQ クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858132
品番
BNS3-17W
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5[3/8]
寸法S(mm)
17
トラスコ品番
439-0555
質量(g)
94
寸法L(mm)
55.5
寸法C(mm)
12
寸法l(mm)
30
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
35
寸法g(mm)
94