KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの モンキーレンチ
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858263
品番
MWA-375
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13.4
全長(mm)
375
質量(kg)
1.3
タイプ
ヘッドアングル22°30
呼び寸法
375
厚さT(mm)
104.3(ヘッド)
最大開口(mm)
44
トラスコ品番
395-7888