KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの モンキーレンチ
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858272
品番
MWA-450
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
14
全長(mm)
450
質量(kg)
2.2
タイプ
ヘッドアングル22°30
呼び寸法
450
厚さT(mm)
120(ヘッド)
最大開口(mm)
55
トラスコ品番
395-7896