差し替えドライバ用マイナスビットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57858412 品番TD3M
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 トラスコ品番373-8493 質量(g)25 先端サイズ4、5.5、7 先端形状マイナス(-) 本数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858412
2017-01-11
用途:
コンセントの修理と接続
その他業種

コンセントの修理と接続に使います。大きさが物によって違うことがあるので、KTCなら質に定評があるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする