差し替えドライバ用六角ビットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード57858437 品番TDH6
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。

セット内容六角ビット2、2.5、3、4、5、6(全長30mm) 両頭機能片頭 トラスコ品番373-8574
注意
※製品の仕様上、セット品の中で色味の違い(軸の太さで黒色・茶色に分かれる)がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858437
2021-07-17
用途:
軽作業

セットなのに2種類の形状と表面仕上げが混在。しかも酷い見た目、黒いのは角が色落ちしグレーのは薄ら茶色く見える。セカンド品を売ってるのかと疑ったくらい。KTCの品質保証部に問い合わせたところ次の回答。
(黒色処理は処理のロットごとに色目に差異が現れることもあり、本件の色目は茶色寄りに仕上がっておりますが、正常範囲と考えます。)
一言だけ言いたい、KTCの看板背負ってるんならこんな、商品売るな全体のイメージが悪くなった。間違いなくベッセル・TONE・Wera等をお勧めする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする