KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ヘックスローブビット
差し替えドライバ用T型トルクスビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57858446
品番
TDT5
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
20
両頭機能
片頭
先端サイズ
T6、T8、T10、T15、T20
トラスコ品番
373-8582
先端形状
T型トルクス
本数
5