※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858875
品番
D1H-1/16BP
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
先端サイズ
1/16
軸長(mm)
75
トラスコ品番
383-7084
全長(mm)
172
質量(g)
100
グリップ径(Φmm)
29.6
商品構成
単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。