※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858963 品番 D1H-5/16BP
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
先端形状ボールポイントヘキサゴン 先端サイズ5/16 軸長(mm)150 トラスコ品番383-7181 全長(mm)282 質量(g)190 グリップ径(Φmm)33.8 商品構成単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする