三行ワイヤブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859234 品番YTBR-112
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(ブラシ部)鋼(真鍮メッキ) 全長(mm)270 寸法(mm)85×15(ブラシ) トラスコ品番807-0823 形状直(頭部) 質量(g)60 タイプ三行ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859234
2019-10-08
用途:
プラスチック製品のバリ取り

1.手に持つ部分と刷毛面に段差がないので、作業をするときに
  手が製品や作業台にあたって使いにくい

対象商品:
57859234
2018-01-04
用途:
自動車

ブレーキキャリパー本体の掃除や マフラーの錆落としなどに利用
ワイヤーブラシと違い 傷つけず 表面ツルツルに磨けるので良いです。

対象商品:
57859234
2016-05-06
用途:
メンテナンス時

通常の真鍮ブラシと思うと失敗します。色は真鍮っぽいですが大変固くしっかりしているワイヤブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする