剣型ワイヤブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859243 品番YTBR-132
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

材質(ブラシ部) 全長(mm)230 寸法(mm)90×30(ブラシ) トラスコ品番807-0826 形状直(頭部) 質量(g)407 タイプ剣型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859243
2017-08-04
用途:
機械のメンテナンス

マイクのネジ部に異物が入っているときに除去するために購入しましたが
かなり大きいため失敗しました。写真でみるといいように思いますが実物を見たら大きすぎました。内側のネジ部分には入らない?内側のサイズ30mmくらいです。寸法は書いていますが実際の大きさのイメージはつかめませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする