小判型ワイヤブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859252 品番YTBR-142
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

材質(ブラシ部) 全長(mm)130 寸法(mm)110×50(ブラシ) トラスコ品番807-0827 形状- 質量(g)103 タイプ小判型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状- 材質(柄部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859252
2016-09-29
用途:
自動車整備

他社製品よりしっかりしててワイヤーが曲がりにくい

対象商品:
57859252
2016-04-27
用途:
タイル外壁のエフロエッセンスを薬品で落とすが、その折ブラシも必要となるため。
株式会社サンエコロジー 様

ワイヤーの硬度毎に商品があると良い。
刷毛の長さは短くても良いので、硬度の高いものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする