曜日別特売
YTBR-122 金柄ワイヤブラシ KTC 57859261

金柄ワイヤブラシ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57859261品番YTBR-122
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: バイクの錆取り
car shop トップ,ワン

KTCのワイヤブラシは、取り手が丁度いいにぎりやすさで、ワイヤが丈夫で切れないので、とても使いやすいです。また購入したいと思います

対象商品 : 57859261
2022-10-15
用途: 大まかな錆落とし

柄の部分が折り返してあるので、持つ手が痛くならず快適です。
おかしな製品を買ってお勉強代とするのも飽きたので、信頼のKTCにしました。KTCにはこんなものもあるなんて驚きです。でもOEMみたい。とはいえ、KTCでも高くはないのでガンバって使います。
最近レビュー投稿しても当たらないのはなぜだろう?やる気がなくなっちゃうな。

対象商品 : 57859261
2021-02-22
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり大きい印象でしたが、この位の大きさのほうが、真鍮の毛が曲がらず形を保持てきるようです。さすがKTC!

対象商品 : 57859261
2020-07-14
用途: タイヤホイールを塗装する前にサビ汚れ等を取りました
佐々木製造業

使いやすくて良かったです。持ち手をもう少し太くして欲しい

対象商品 : 57859261
2019-12-28
用途: バイクのメンテ用

自分の注意不足だが梱包から取り出す際ワイヤがプラスティックカバーから飛び出しており、指にぐさっと・・それも二回やってしまい血がポタポタと・・個別にプチプチとか巻いてたほうが怪我人でないと思います。商品自体はまだ使ってないがいいものと思う

対象商品 : 57859261
2020-04-04
用途: 錆落とし、スラッジ落としに
交告モータース

安(株)ったので思わず購入しましたがなんのなんの・・コストパフォーマンスはかなり高い商品と思います。

対象商品 : 57859261
2020-03-04
用途: プラグの清掃
田島 克益

プランド品だけあって、痒いところに手が届く的に、素早く磨けました。

対象商品 : 57859261
2019-01-11
用途: フェンスのケレンに使用
サービス業

比較的使いやすいです。
作業もスムーズに、やりやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする