A型チャンネルブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859277 品番YTBR-1221
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

ヘッド形状A型 材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール 全長(mm)215 寸法(mm)65(ブラシ) トラスコ品番807-0825 形状(柄・頭部)直 線径(Φmm)0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859277
2023-09-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシのしなりが良い ブラシのしなりを上手く使えば無理に力をいれなくても部材を綺麗にできます。

対象商品:
57859277
2021-11-03
用途:
細い溝の汚れ取り
その他業種

画像がもう少し見やすいといいと思う。
来てみたら思っていた毛先と違った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする