KTC
KTCの 手研磨
KTCの 手作業ブラシ
KTCの チャンネルブラシ
J型チャンネルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57859286
品番
YTBR-1222
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状
J型
材質
(ブラシ)鋼、(柄)スチール
全長(mm)
235
寸法(mm)
85(ブラシ)
トラスコ品番
373-9384
形状
(柄・頭部)曲
質量(g)
62
線径(Φmm)
0.25