真鍮ブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859295 品番YTBR-212
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)240 寸法(mm)75×17(ブラシ) トラスコ品番373-9392 形状直(頭部) 質量(g)38 タイプ真鍮ブラシ 線径(Φmm)0.14 柄の形状 材質(柄部) 行数4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:509
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859295
2020-07-08
用途:
自家用車 農機具整備用
不動産業

普通の金属製のブラシは数本持っていたが、アルミ等の柔らかい材質の金属には、真鍮ブラシが良いと聞き、メーカー品でもあるし購入したものです。刈払機のキャブレター整備では、ダイヤフラム交換時に面を綺麗にするときに安心して使えます。

対象商品:
57859295
2017-12-04
用途:
金属のさび落とし、汚れ落とし
製造業

ブランドを信頼しての購入です。不満な点もなく使い勝手も満足できるものです。

1人が参考にしています
対象商品:
57859295
2018-04-05
用途:
スパークプラグの清掃
その他業種

いたって普通ですが、プラグ清掃では少し大きかったです。。

対象商品:
57859295
2017-08-15
用途:
自家用車のメンテナンス

安定のKTC製品と言った所でしょうか。

価格も他社製品より多少高い程度なので、
使用頻度が少ない個人であればこの程度の価格差なら、
断然こちらの商品を購入いたします。

対象商品:
57859295
2015-04-15
用途:
金属みがき、パーツ磨き
ファームテックUNO 様

長年愛用しています。耐久性が高く、安心して使えます。ブラシ部分の抜けも少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
57859295
2015-09-08
用途:
バイク整備

KTC工具は普段から使用しており、信頼性があるため、購入。開封して手でブラシをなでてみたら、一束分が抜け落ちました。KTCでもこんな品質悪いのかと驚きました。ブラシ自体は腰があってしっかりしていると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする